Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Arbeitshose Schwarz/Grau C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Arbeitshose Schwarz/Grau C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 156115169994C146

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62034211

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509559871

Sonepar Artikelnummer

121147441

Hersteller Artikelnummer

156115169994C146

Hersteller Typ

156115169994C146

Hersteller Artikel Nr.:

156115169994C146

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62034211

Gewicht:

1.000 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisende Flammschutz Arbeitshose mit vorgeformten Knien und flexiblen, praktischen Taschen, wie z.Bsp. Kniepolstertaschen auf zwei verschiedenen Höhen. An den Beinen sorgen Reflexpaspelierungen für erhöhte Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet. Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von EN 61482-1-1 atpv 8.2 cal/cm2. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².