Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Handwerker Hose Schwarz/Grau C146

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Handwerker Hose Schwarz/Grau C146

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146115169994C146

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62113210

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509638750

Sonepar Artikelnummer

121145971

Hersteller Artikelnummer

146115169994C146

Hersteller Typ

146115169994C146

Hersteller Artikel Nr.:

146115169994C146

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

1.000 kg

Flammschützende, langlebige Arbeitshose mit einem guten Sitz. Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose hat durchweg funktionelle Details, zum Beispiel vorgeformte Beine und Reflexdetails am Saum und geräumige leicht erreichbare Taschen mit vielen Funktionen. Innenliegende Kniepolstertaschen erhöhen den Komfort bei der Arbeit auf den Knien. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².