Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3227151589004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509645109

Sonepar Artikelnummer

121144595

Hersteller Artikelnummer

3227151589004XL

Hersteller Typ

3227151589004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3227151589004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62053000

Gewicht:

0.700 kg

Flammhemmendes Hemd mit versteckter Knopfleiste und zwei Brusttaschen mit Patte. Das Hemd ist leicht und komfortabel zu tragen, besonders in exponierten Arbeitsumgebungen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 6,4 cal/cm².