Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3226150489005XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509659939

Sonepar Artikelnummer

121144576

Hersteller Artikelnummer

3226150489005XL

Hersteller Typ

3226150489005XL

Hersteller Artikel Nr.:

3226150489005XL

Größe (US/CA):

5XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62052000

Gewicht:

0.700 kg

Funktionelles Flammschutz Herren Hemd für gefährdete Umgebungen. Dieses Flammschutz Hemd ist speziell geeignet für Arbeitsumgebungen, wo Flammschutz gefordert wird. Intelligentes und funktionelles Design mit verdeckten, schnell zu öffnenden Knöpfen vorne. Das Material ist bequem mit einer weiteren Passform und guter Bewegungsfreiheit. Dieses Hemd hat zwei Brusttaschen mit einem praktischen Stifthalter. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2.