Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau 6XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3226150489006XL

  • Größe (US/CA) - 6XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509659946

Sonepar Artikelnummer

121144577

Hersteller Artikelnummer

3226150489006XL

Hersteller Typ

3226150489006XL

Hersteller Artikel Nr.:

3226150489006XL

Größe (US/CA):

6XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62052000

Gewicht:

0.700 kg

Funktionelles Flammschutz Herren Hemd für gefährdete Umgebungen. Dieses Flammschutz Hemd ist speziell geeignet für Arbeitsumgebungen, wo Flammschutz gefordert wird. Intelligentes und funktionelles Design mit verdeckten, schnell zu öffnenden Knöpfen vorne. Das Material ist bequem mit einer weiteren Passform und guter Bewegungsfreiheit. Dieses Hemd hat zwei Brusttaschen mit einem praktischen Stifthalter. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2.