Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322615048900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509659953

Sonepar Artikelnummer

121144578

Hersteller Artikelnummer

322615048900L

Hersteller Typ

322615048900L

Hersteller Artikel Nr.:

322615048900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62052000

Gewicht:

0.700 kg

Funktionelles Flammschutz Herren Hemd für gefährdete Umgebungen. Dieses Flammschutz Hemd ist speziell geeignet für Arbeitsumgebungen, wo Flammschutz gefordert wird. Intelligentes und funktionelles Design mit verdeckten, schnell zu öffnenden Knöpfen vorne. Das Material ist bequem mit einer weiteren Passform und guter Bewegungsfreiheit. Dieses Hemd hat zwei Brusttaschen mit einem praktischen Stifthalter. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2.