Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Hemd Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322715158900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509434581

Sonepar Artikelnummer

121144599

Hersteller Artikelnummer

322715158900XL

Hersteller Typ

322715158900XL

Hersteller Artikel Nr.:

322715158900XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62053000

Gewicht:

0.700 kg

Flammhemmendes Hemd mit versteckter Knopfleiste und zwei Brusttaschen mit Patte. Das Hemd ist leicht und komfortabel zu tragen, besonders in exponierten Arbeitsumgebungen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 6,4 cal/cm².