Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Jacke Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Jacke Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 477415168900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509552520

Sonepar Artikelnummer

121140339

Hersteller Artikelnummer

477415168900L

Hersteller Typ

477415168900L

Hersteller Artikel Nr.:

477415168900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

0.700 kg

Flammhemmende Jacke mit einstellbarem Bund- und Armabschluss und Bewegungsfalte am Rücken für optimalen Tragekomfort. Die öl-, schmutz- und wasserabweisende Jacke ist robust und hat praktische Taschen mit Patte, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Industriewäsche geeignet. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².