Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Jacke Schwarz/Grau S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Jacke Schwarz/Grau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 406115169994S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509546901

Sonepar Artikelnummer

121139209

Hersteller Artikelnummer

406115169994S

Hersteller Typ

406115169994S

Hersteller Artikel Nr.:

406115169994S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62033210

Gewicht:

1.700 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisende Flammschutzjacke mit robustem, verstecktem Metall Reißverschluss und praktischen Taschen. Bewegungsfalte am Rücken und vorgeformte Ellbogen für besseren Komfort. Reflexdetails für höhere Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet. Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von EN 61482-1-1 ATPV 16,0 cal/cm2. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².