BLAKLAEDER - Flammschutz Langarm-Polo Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 337417418900M
Größe (US/CA) - M
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 61099020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509891117
Sonepar Artikelnummer
121137852
Hersteller Artikelnummer
337417418900M
Hersteller Typ
337417418900M
Hersteller Artikel Nr.:
337417418900M
Größe (US/CA):
M
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.400 kg
Flammschutz Langarm-Polo, 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% andere Fasern. Pikeestrick, flammhemmend, antistatisch, 210g/m², Marineblau


