Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Langarm-Polo Schwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Langarm-Polo Schwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 337417419900XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61099020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509891247

Sonepar Artikelnummer

121137865

Hersteller Artikelnummer

337417419900XXXL

Hersteller Typ

337417419900XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

337417419900XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.400 kg

Flammschutz Langarm-Polo, 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% andere Fasern. Pikeestrick, flammhemmend, antistatisch, 210g/m², Schwarz