Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Langarm Shirt Marineblau/ High Vis Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Langarm Shirt Marineblau/ High Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 345717618933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509725634

Sonepar Artikelnummer

121138186

Hersteller Artikelnummer

345717618933S

Hersteller Typ

345717618933S

Hersteller Artikel Nr.:

345717618933S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.300 kg

Langärmeliges Shirt aus einem robusten Stoff mit hohen Schutzeigenschaften. Dieses beliebte, funktionelle Basiskleidungsstück bietet eine erhöhte Sichtbarkeit ohne Reflektoren und bietet weichen, herrausragenden Komfort, welcher es Ihnen ermöglicht, auch unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 13,1 cal/cm².