Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Langarm Shirt Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Langarm Shirt Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 348317378900M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509726570

Sonepar Artikelnummer

121138394

Hersteller Artikelnummer

348317378900M

Hersteller Typ

348317378900M

Hersteller Artikel Nr.:

348317378900M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.250 kg

Flammhemmendes Langarm-Shirt aus einem dünnen Stoff, der sehr bequem ist. Rundhalsausschnitt, verstärkte Hals- und Schulternähte sowie Bündchen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT: 6,4cal/cm².