Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Latzhose Marineblau C54

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Latzhose Marineblau C54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282415168900C54

  • Herkunftsland - LK

  • Zolltarifnummer - 62113210

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509626214

Sonepar Artikelnummer

121144059

Hersteller Artikelnummer

282415168900C54

Hersteller Typ

282415168900C54

Hersteller Artikel Nr.:

282415168900C54

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

0.900 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisende Flammschutz Latzhose mit verstellbarer Taille und elastischen Hosenträgern für besseren Komfort. Diese robuste Hose hat praktische Taschen mit Patte und eine Zollstocktasche für alltägliche Notwendigkeiten bei der Arbeit. Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm². Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche.