Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Flammschutz Latzhose Schwarz/Grau C148

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Latzhose Schwarz/Grau C148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286115169994C148

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 62113210

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509559949

Sonepar Artikelnummer

121144089

Hersteller Artikelnummer

286115169994C148

Hersteller Typ

286115169994C148

Hersteller Artikel Nr.:

286115169994C148

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

0.900 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisende Latzhose mit vielen Taschen für Ihr Werkzeug. Reflexdetails an den Beinen, vorne und hinten für erhöhte Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet. Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von IEC/EN 61482-1-1 ATPV 16,0 cal/cm². Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².