Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Mütze High Vis Gelb onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Mütze High Vis Gelb onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206917613300onesize

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509802991

Sonepar Artikelnummer

121142563

Hersteller Artikelnummer

206917613300onesize

Hersteller Typ

206917613300onesize

Hersteller Artikel Nr.:

206917613300onesize

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61171000

Gewicht:

0.050 kg

Eine flammhemmende und sehr elastische Mütze aus hoch zertifiziertem Material. Diese flexible und dünne Universalmütze hat eine Einheitsgröße und eignet sich besonders gut zum Tragen unter einem Helm.