Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Mütze Marineblau onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Mütze Marineblau onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206917618900onesize

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509803004

Sonepar Artikelnummer

121142564

Hersteller Artikelnummer

206917618900onesize

Hersteller Typ

206917618900onesize

Hersteller Artikel Nr.:

206917618900onesize

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

blau

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61171000

Gewicht:

0.050 kg

Eine flammhemmende und sehr elastische Mütze aus hoch zertifiziertem Material. Diese flexible und dünne Universalmütze hat eine Einheitsgröße und eignet sich besonders gut zum Tragen unter einem Helm.