BLAKLAEDER - Flammschutz NageltaschenMarineblau onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151615128900onesize
Herkunftsland - MM
Zolltarifnummer - 62171000
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509820780
Sonepar Artikelnummer
121031713
Hersteller Artikelnummer
151615128900onesize
Hersteller Typ
151615128900onesize
Hersteller Artikel Nr.:
151615128900onesize
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
62171000
Gewicht:
0.500 kg
Abnehmbare und flammhemmende Nageltaschen aus dünnem und flexiblen Material, jetzt in der Qualität 1512. Sie passen zu den Blåkläder Hosen ohne Nageltaschen in der Qualität 1512. 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²