BLAKLAEDER - Flammschutz NageltaschenMarineblau onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151615148900onesize
Herkunftsland - LK
Zolltarifnummer - 62171000
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509569511
Sonepar Artikelnummer
121031715
Hersteller Artikelnummer
151615148900onesize
Hersteller Typ
151615148900onesize
Hersteller Artikel Nr.:
151615148900onesize
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62171000
Gewicht:
0.500 kg
Flame resistant nail pocket to fit 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869 and 1724. Use with anti-flame belt 4039. 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²