BLAKLAEDER - Flammschutz Overall Marineblau C48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 670415168900C48
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Ölbeständig - Ja
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509552872
Sonepar Artikelnummer
121141129
Hersteller Artikelnummer
670415168900C48
Hersteller Typ
670415168900C48
Hersteller Artikel Nr.:
670415168900C48
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Ölbeständig:
Ja
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62113210
Gewicht:
0.870 kg
Öl-, schmutz- und wasserabweisender, flammhemmender Overall mit verstellbaren Ärmelenden, Bewegungsfalte am Rücken und verstellbarem Bund für optimalen Komfort. Das Kleidungsstück ist strapazierfähig und hat einen verdeckten Reißverschluss, praktische Taschen mit Patten und eine Zollstocktasche, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Industriewäsche geeignet. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.


