Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Overall Schwarz/Grau C148

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Overall Schwarz/Grau C148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 606115169994C148

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Ölbeständig - Ja

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509554982

Sonepar Artikelnummer

121140940

Hersteller Artikelnummer

606115169994C148

Hersteller Typ

606115169994C148

Hersteller Artikel Nr.:

606115169994C148

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Ölbeständig:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

0.870 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisender Flammschutz Overall mit vielen Taschen und verstecktem Metallreißverschluss. Bewegungsfalte am Rücken und vorgeformte Ellbögen für erhöhten Komfort. Reflexdetails erhöhen die Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet. Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm². Zertifiziert nach EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².