Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Regenhose Level 2 High Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Regenhose Level 2 High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1313202233894XL

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61130090

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509783580

Sonepar Artikelnummer

121145514

Hersteller Artikelnummer

1313202233894XL

Hersteller Typ

1313202233894XL

Hersteller Artikel Nr.:

1313202233894XL

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

1.000 kg

Eine flammhemmende Regenhose für Aufgaben, die robuste und gleichzeitig flexible Regenkleidung erfordern, in der Sie auch sichtbar sein müssen. Die Hose ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, die keine Feuchtigkeit eindringen lassen. Sie hat eine gute Passform mit breitem Gummizug am Rücken, verstellbaren und abnehmbaren Hosenträgern und verstellbaren Beinabschlüssen mit Knöpfen und Klettverschluss. Zusätzlich besitzt die Hose eine Beintasche mit Balg und Patte und Öffnungen mit Patten, um die Nageltaschen herauszuhängen. Die Hose hat Transfer-Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 1149-5. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 14116. IEC 61482-2.