Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Flammschutz Regenhose Level 2 High Vis Gelb/Marineblau XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Regenhose Level 2 High Vis Gelb/Marineblau XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131320223389XS

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 61130090

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509783634

Sonepar Artikelnummer

121145519

Hersteller Artikelnummer

131320223389XS

Hersteller Typ

131320223389XS

Hersteller Artikel Nr.:

131320223389XS

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

1.000 kg

Eine flammhemmende Regenhose für Aufgaben, die robuste und gleichzeitig flexible Regenkleidung erfordern, in der Sie auch sichtbar sein müssen. Die Hose ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, die keine Feuchtigkeit eindringen lassen. Sie hat eine gute Passform mit breitem Gummizug am Rücken, verstellbaren und abnehmbaren Hosenträgern und verstellbaren Beinabschlüssen mit Knöpfen und Klettverschluss. Zusätzlich besitzt die Hose eine Beintasche mit Balg und Patte und Öffnungen mit Patten, um die Nageltaschen herauszuhängen. Die Hose hat Transfer-Reflexstreifen. Zertifiziert nach EN 1149-5. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 14116. IEC 61482-2.