Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Regenmantel Level 2 High Vis Gelb/Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Regenmantel Level 2 High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4313202233894XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Mantel

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509783665

Sonepar Artikelnummer

121139386

Hersteller Artikelnummer

4313202233894XL

Hersteller Typ

4313202233894XL

Hersteller Artikel Nr.:

4313202233894XL

Größe (US/CA):

4XL

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Mantel

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

2.000 kg

Dieser Regenmantel hat alles, was Sie für die Arbeit in exponierten Umgebungen brauchen. Der flammhemmende Mantel in High Vis und starkem Material mit hohem Schutzfaktor hat, neben den gegebenen Eigenschaften Wind- und Wasserdichtigkeit mit verschweißten Nähten, viele speziell angepasste Merkmale, die Ihnen bei der Arbeit helfen werden. Er hat eine abnehmbare, verstellbare Kapuze und einen weichen, mit Fleece gefütterten Kragen. Der Mantel ist mit leicht zugänglichen Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen, einer Napoleontasche im Inneren des Frontverschlusses und einer abnehmbaren Ausweistasche ausgestattet. Ein verdeckter und starker Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen, verdeckte Knöpfe und die Sturmknopfleiste halten die Nässe fern. Gute Passform und verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Zertifiziert nach EN 1149-5. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 14116. IEC 61482-2.