Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Regenmantel Level 2 High Vis Gelb/Marineblau M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Regenmantel Level 2 High Vis Gelb/Marineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 431320223389M

  • Größe (US/CA) - M

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Mantel

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509783689

Sonepar Artikelnummer

121139388

Hersteller Artikelnummer

431320223389M

Hersteller Typ

431320223389M

Hersteller Artikel Nr.:

431320223389M

Größe (US/CA):

M

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Mantel

Art der Schließung:

Reißverschluss

Wasserdicht:

Ja

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

61130090

Gewicht:

2.000 kg

Dieser Regenmantel hat alles, was Sie für die Arbeit in exponierten Umgebungen brauchen. Der flammhemmende Mantel in High Vis und starkem Material mit hohem Schutzfaktor hat, neben den gegebenen Eigenschaften Wind- und Wasserdichtigkeit mit verschweißten Nähten, viele speziell angepasste Merkmale, die Ihnen bei der Arbeit helfen werden. Er hat eine abnehmbare, verstellbare Kapuze und einen weichen, mit Fleece gefütterten Kragen. Der Mantel ist mit leicht zugänglichen Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen, einer Napoleontasche im Inneren des Frontverschlusses und einer abnehmbaren Ausweistasche ausgestattet. Ein verdeckter und starker Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen, verdeckte Knöpfe und die Sturmknopfleiste halten die Nässe fern. Gute Passform und verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Zertifiziert nach EN 1149-5. EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 14116. IEC 61482-2.