Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Sweatshirt Marineblau/ High Vis Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Sweatshirt Marineblau/ High Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 345817628933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509726341

Sonepar Artikelnummer

121138194

Hersteller Artikelnummer

345817628933S

Hersteller Typ

345817628933S

Hersteller Artikel Nr.:

345817628933S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.500 kg

Eine funktionelle Basisschicht mit hohem Schutzniveau und verbesserter Sichtbarkeit, entwickelt für Arbeitsumgebungen, die sowohl Funktion als auch Komfort erfordern. Hergestellt in weicher, komfortabler Qualität und verstärkt mit zwei Lagen Stoff in Kontrastfarben an Ellbogen und Schultern. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ELIM - 12cal/cm², EBT - 13 cal/cm².