Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz T-Shirt Marineblau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz T-Shirt Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 348217378900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509726402

Sonepar Artikelnummer

121138367

Hersteller Artikelnummer

348217378900L

Hersteller Typ

348217378900L

Hersteller Artikel Nr.:

348217378900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.250 kg

Flammhemmendes T-Shirt aus einem dünnen, luftigen Stoff, der sehr bequem ist. Runder Ausschnitt und verstärkte Hals- und Schulternähte. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 14116.