Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Unterhemd, 78% Merinowolle Schwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Unterhemd, 78% Merinowolle Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 479410759900XL

  • Ausführung - Unterhemd

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - XL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509655917

Sonepar Artikelnummer

121140421

Hersteller Artikelnummer

479410759900XL

Hersteller Typ

479410759900XL

Hersteller Artikel Nr.:

479410759900XL

Ausführung:

Unterhemd

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

XL

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.220 kg

Flammschutz Unterhemd aus hochqualitativer Merinowolle. Die beste Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung garantiert alle Anforderungen von guter Unterwäsche. Neben einer ergonomischen Passform und den Schutzeigenschaften hat diese Unterwäsche die einzigartige Fähigkeit, die Wärme zu halten, sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung. Sie ist ideal geeignet für Umgebungen drinnen und draußen. Zu waschen im Schonwaschgang bei 60°C. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².