BLAKLAEDER - Flammschutz Unterhemd Half-Zip, 78% Merinowolle Schwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 479610759900XL
Ausführung - Unterhemd
Werkstoff - Mischgewebe
Farbe - schwarz
Größe (US/CA) - XL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509643495
Sonepar Artikelnummer
121140429
Hersteller Artikelnummer
479610759900XL
Hersteller Typ
479610759900XL
Hersteller Artikel Nr.:
479610759900XL
Ausführung:
Unterhemd
Werkstoff:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Größe (US/CA):
XL
Herkunftsland:
NO
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.220 kg


