BLAKLAEDER - Flammschutz Unterhemd Half-Zip, 78% Merinowolle Schwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 479610759900XXXL
Ausführung - Unterhemd
Werkstoff - Mischgewebe
Farbe - schwarz
Größe (US/CA) - XXXL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509643525
Sonepar Artikelnummer
121140432
Hersteller Artikelnummer
479610759900XXXL
Hersteller Typ
479610759900XXXL
Hersteller Artikel Nr.:
479610759900XXXL
Ausführung:
Unterhemd
Werkstoff:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Größe (US/CA):
XXXL
Herkunftsland:
NO
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.220 kg


