Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Flammschutz Unterhemd Schwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Unterhemd Schwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349817259900XXXL

  • Ausführung - Unterhemd

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - XXXL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509537121

Sonepar Artikelnummer

121138431

Hersteller Artikelnummer

349817259900XXXL

Hersteller Typ

349817259900XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

349817259900XXXL

Ausführung:

Unterhemd

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

XXXL

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.300 kg

Weiches, komfortables Unterhemd aus einem erweiterten Material, das auf Hitze und Flammen reagiert, um ständigen Schutz bei hohem Hitze-, Flammen- und Lichtbogenrisiko zu garantieren. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 Klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.Weiches, komfortables Unterhemd, das dank seines flammfesten Materials einen dauerhaften Schutz u.a. gegen Hitze, Flammen und Lichtbogen bietet. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 4,4 cal/cm².