Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Unterhose, 78% Merinowolle Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Unterhose, 78% Merinowolle Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1889107599004XL

  • Ausführung - Unterhose

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

  • Größe (US/CA) - 4XL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509655795

Sonepar Artikelnummer

121149125

Hersteller Artikelnummer

1889107599004XL

Hersteller Typ

1889107599004XL

Hersteller Artikel Nr.:

1889107599004XL

Ausführung:

Unterhose

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Größe (US/CA):

4XL

Herkunftsland:

NO

Zolltarifnummer:

61071900

Gewicht:

0.300 kg

Flammschutz Unterhose aus hoch qualitativer Merinowolle. Die beste Qualität in Bezug auf Material undVerarbeitung garantiert alle Anforderungen von guter Unterwäsche. Neben einer ergonomischen Passform und denSchutzeigenschaften hat diese Unterwäsche die einzigartige Fähigkeit die Wärmezu halten, sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung. Sie ist ideal geeignet für Umgebungen drinnen unddraußen. Zu waschen im Schonwaschgang bei 60ºC. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1 und IEC 61482-2, Klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.