Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Winterjacke Marineblau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Winterjacke Marineblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 478415168900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509717028

Sonepar Artikelnummer

121140350

Hersteller Artikelnummer

478415168900XL

Hersteller Typ

478415168900XL

Hersteller Artikel Nr.:

478415168900XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62033210

Gewicht:

1.700 kg

Öl-, schmutz- und wasserabweisende flammhemmende Jacke für den Wintereinsatz, mit einem robusten, verdeckten Metallreißverschluss und praktischen Taschen. Verlängerte Rückseite und bewegliche Ärmel für mehr Komfort. Zertifiziert nach EN 342, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/ cm².