Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flammschutz Winterjacke Schwarz/Grau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flammschutz Winterjacke Schwarz/Grau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 496115169994L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509547205

Sonepar Artikelnummer

121140818

Hersteller Artikelnummer

496115169994L

Hersteller Typ

496115169994L

Hersteller Artikel Nr.:

496115169994L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Antistatische Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62113210

Gewicht:

1.700 kg

Robuste, öl-, schmutz- und wasserabweisende Flammschutz Winterjacke mit verdecktem Metall-Reißverschluss und funktionellen Taschen. Bewegungsfalten am Rücken und vorgeformte Ellbögen sorgen für optimale Bewegungsfreiheit. Reflektierende Details erhöhen die Sichtbarkeit. Der Stoff hat eine Lichtbogenfestigkeit von EN 61482-1-1 atpv 16,0 cal/cm². Zertifiziert nach EN 342, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2.