BLAKLAEDER - Flanellhemd GefüttertDunkelgrau/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3225113197994XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509414163
Sonepar Artikelnummer
121038159
Hersteller Artikelnummer
3225113197994XL
Hersteller Typ
3225113197994XL
Hersteller Artikel Nr.:
3225113197994XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
62052000
Gewicht:
0.600 kg
Ein richtig harter Arbeiter trägt Flannel. Ein komfortables, gefüttertes Holzfällershirt mit Fleece-Innenfutter und Steppfutter im Arm. Modern und stylisch in verschiedenen Farben. 100% Baumwolle, Flanell, 150 g/m²


