Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flanellhemd GefüttertRot/Schwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flanellhemd GefüttertRot/Schwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322511315699L

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Herren

  • Kragenform - Polokragen

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509414064

Sonepar Artikelnummer

121038153

Hersteller Artikelnummer

322511315699L

Hersteller Typ

322511315699L

Hersteller Artikel Nr.:

322511315699L

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Herren

Kragenform:

Polokragen

Farbe:

rot

Werkstoff:

Mischgewebe

Anzahl der Taschen:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

62052000

Gewicht:

0.600 kg

Ein richtig harter Arbeiter trägt Flannel. Ein komfortables, gefüttertes Holzfällershirt mit Fleece-Innenfutter und Steppfutter im Arm. Modern und stylisch in verschiedenen Farben. 100% Baumwolle, Flanell, 150 g/m²