BLAKLAEDER - Flanellhemd GefüttertRot/Schwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322511315699XXXL
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - rot
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509414156
Sonepar Artikelnummer
121038158
Hersteller Artikelnummer
322511315699XXXL
Hersteller Typ
322511315699XXXL
Hersteller Artikel Nr.:
322511315699XXXL
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
rot
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
62052000
Gewicht:
0.600 kg
Ein richtig harter Arbeiter trägt Flannel. Ein komfortables, gefüttertes Holzfällershirt mit Fleece-Innenfutter und Steppfutter im Arm. Modern und stylisch in verschiedenen Farben. 100% Baumwolle, Flanell, 150 g/m²


