BLAKLAEDER - FlanellhemdDunkel Olivgrün/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3299115245994XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grün
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509775479
Sonepar Artikelnummer
121038251
Hersteller Artikelnummer
3299115245994XL
Hersteller Typ
3299115245994XL
Hersteller Artikel Nr.:
3299115245994XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grün
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62052000
Gewicht:
0.300 kg
Bodenständiges, stylisches Flanellhemd mit klassischem Schnitt. Dieses langärmelige Hemd besteht aus weichem Flanell und hat eine lockere Passform für mehr Komfort. Ideal für das Tragen sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit. 100% Baumwoll Flanell, einseitig aufgebürstet, 180 g/m²


