BLAKLAEDER - FlanellhemdDunkel Olivgrün/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329911524599S
Größe (US/CA) - S
Farbe - grün
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509775509
Sonepar Artikelnummer
121038254
Hersteller Artikelnummer
329911524599S
Hersteller Typ
329911524599S
Hersteller Artikel Nr.:
329911524599S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grün
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62052000
Gewicht:
0.300 kg
Bodenständiges, stylisches Flanellhemd mit klassischem Schnitt. Dieses langärmelige Hemd besteht aus weichem Flanell und hat eine lockere Passform für mehr Komfort. Ideal für das Tragen sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit. 100% Baumwoll Flanell, einseitig aufgebürstet, 180 g/m²


