BLAKLAEDER - FlanellhemdSchwarz/Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3299115399334XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - LK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509796870
Sonepar Artikelnummer
121038267
Hersteller Artikelnummer
3299115399334XL
Hersteller Typ
3299115399334XL
Hersteller Artikel Nr.:
3299115399334XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
LK
Zolltarifnummer:
62052000
Gewicht:
0.300 kg
A soft and stylish flannel shirt with a loose fit. The shirt has a checkered pattern in black/high vis yellow, is brushed on the inside, and has two chest pockets with lids with an opening for a pencil on the left. Can be worn both privately and at work. 82% Baumwolle, 18% Polyester, Flanell einseitig aufgebürstet, 180 g/m²


