Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flannel shirt Autumn Dk Green / Black S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flannel shirt Autumn Dk Green / Black S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 328811684298S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - LK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509907306

Sonepar Artikelnummer

121144644

Hersteller Artikelnummer

328811684298S

Hersteller Typ

328811684298S

Hersteller Artikel Nr.:

328811684298S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

grün

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62052000

Gewicht:

0.300 kg

Robustes, stilvolles Flanellhemd mit klassischem Schnitt. Dieses langärmelige Hemd ist aus dickem, kuscheligem Flanell gefertigt und hat eine lockere Passform für mehr Komfort. Ideal zum Tragen im Beruf und in der Freizeit. Auch im Damenschnitt 3218 erhältlich.