Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Flannel shirt Women Autumn Dk Green / Black S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Flannel shirt Women Autumn Dk Green / Black S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321811684298S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509907542

Sonepar Artikelnummer

121144556

Hersteller Artikelnummer

321811684298S

Hersteller Typ

321811684298S

Hersteller Artikel Nr.:

321811684298S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grün

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

LK

Zolltarifnummer:

62063000

Gewicht:

0.300 kg

Robustes, modisches Flanellhemd in Damenpassform. Dieses langärmelige Hemd ist aus dickem, kuscheligem Flanell gefertigt und hat eine lockere Passform für mehr Komfort. Ideal zum Tragen im Beruf und in der Freizeit. Auch als Herrenmodell 3288 erhältlich.