Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Fleece MützeSchwarz/Gelb onesize

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Fleece MützeSchwarz/Gelb onesize

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202325329935onesize

  • Ausführung - Mütze/Pudelmütze

  • Größe (US/CA) - universal

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509611678

Sonepar Artikelnummer

121036604

Hersteller Artikelnummer

202325329935onesize

Hersteller Typ

202325329935onesize

Hersteller Artikel Nr.:

202325329935onesize

Ausführung:

Mütze/Pudelmütze

Größe (US/CA):

universal

Werkstoff:

Kunstfaser

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

65050090

Gewicht:

0.040 kg

Eine dünne und warme Mütze aus exklusivem Fleece mit weichem Strick außen und einem aufgerauten Futter innen. 92% Polyester, 8% Elastan, Fleece einseitig aufgebürstet, schnell trocknend, 240g/m²