Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Fleecejacke EvolutionSchwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Fleecejacke EvolutionSchwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4998253299004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509539521

Sonepar Artikelnummer

121044994

Hersteller Artikelnummer

4998253299004XL

Hersteller Typ

4998253299004XL

Hersteller Artikel Nr.:

4998253299004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.500 kg

Technische Fleecejacke liegt eng am Körper und besteht aus einem nachgiebigen Stretch Material mit gutem Feuchtigkeitstransport. Das Fleece isoliert gegen Kälte, trocknet schnell und hält Sie trocken und komfortabel, sogar bei harter Arbeit. Für optimale Passform und Komfort, hat die Jacke einen verlängerten Rücken und Daumenlöcher. Passt perfekt unter die Shelljacke bei kälteren Temperaturen. 92% Polyester, 8% Elastan, Fleece einseitig aufgebürstet, schnell trocknend, 240g/m²