Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Fleecejacke EvolutionSchwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Fleecejacke EvolutionSchwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 499825329900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509539552

Sonepar Artikelnummer

121044997

Hersteller Artikelnummer

499825329900S

Hersteller Typ

499825329900S

Hersteller Artikel Nr.:

499825329900S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

62014010

Gewicht:

0.500 kg

Technische Fleecejacke liegt eng am Körper und besteht aus einem nachgiebigen Stretch Material mit gutem Feuchtigkeitstransport. Das Fleece isoliert gegen Kälte, trocknet schnell und hält Sie trocken und komfortabel, sogar bei harter Arbeit. Für optimale Passform und Komfort, hat die Jacke einen verlängerten Rücken und Daumenlöcher. Passt perfekt unter die Shelljacke bei kälteren Temperaturen. 92% Polyester, 8% Elastan, Fleece einseitig aufgebürstet, schnell trocknend, 240g/m²