Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FleecejackeDunkel Marineblau/Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FleecejackeDunkel Marineblau/Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 473025108699S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509612385

Sonepar Artikelnummer

121043441

Hersteller Artikelnummer

473025108699S

Hersteller Typ

473025108699S

Hersteller Artikel Nr.:

473025108699S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Zweifarbige Jacke aus anti-pilling Fleece Material. Sie hat Funktionen wie zwei geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss, einen verlängerten Rücken, Reißverschlüsse vorne und an der Brusttasche mit Reflexdetails. 100 % Polyester, Fleece, Antipilling, 260 g/m²