Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FleecejackeRot L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FleecejackeRot L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 483025105600L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509153451

Sonepar Artikelnummer

121043770

Hersteller Artikelnummer

483025105600L

Hersteller Typ

483025105600L

Hersteller Artikel Nr.:

483025105600L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Eine Jacke mit Anti-Pilling Fleece-Material. Die Jacke hat zwei geräumige Vordertaschen und einen verlängerten Rücken. Außerdem besitzt sie einen Reißverschluss vorne und an der Brusttasche. 100 % Polyester, Fleece, Antipilling, 260 g/m²