Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FleecejackeRot XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FleecejackeRot XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 483025105600XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509312612

Sonepar Artikelnummer

121043774

Hersteller Artikelnummer

483025105600XS

Hersteller Typ

483025105600XS

Hersteller Artikel Nr.:

483025105600XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Eine Jacke mit Anti-Pilling Fleece-Material. Die Jacke hat zwei geräumige Vordertaschen und einen verlängerten Rücken. Außerdem besitzt sie einen Reißverschluss vorne und an der Brusttasche. 100 % Polyester, Fleece, Antipilling, 260 g/m²