Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FleecejackeSchwarz XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FleecejackeSchwarz XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 483025109900XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509254059

Sonepar Artikelnummer

121043797

Hersteller Artikelnummer

483025109900XL

Hersteller Typ

483025109900XL

Hersteller Artikel Nr.:

483025109900XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Passform:

normale Form

Materialgewicht:

260 g/m²

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.500 kg

Eine Jacke mit Anti-Pilling Fleece-Material. Die Jacke hat zwei geräumige Vordertaschen und einen verlängerten Rücken. Außerdem besitzt sie einen Reißverschluss vorne und an der Brusttasche. 100 % Polyester, Fleece, Antipilling, 260 g/m²