Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - FR Hivis LS Piké Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - FR Hivis LS Piké Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343917413300L

  • Größe (US/CA) - L

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - MM

  • Zolltarifnummer - 61052010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509891346

Sonepar Artikelnummer

121138177

Hersteller Artikelnummer

343917413300L

Hersteller Typ

343917413300L

Hersteller Artikel Nr.:

343917413300L

Größe (US/CA):

L

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61052010

Gewicht:

0.400 kg

Langärmeliges, flammhemmendes High-Vis (Klasse 3) Poloshirt mit diagonalen Transfer-Reflexstreifen. Perfekt, wenn Sie bei der Arbeit gut gekleidet sein wollen und gleichzeitig einen angemessenen Flammschutz in exponierten Umgebungen sicherstellen wollen. Das Poloshirt hat einen Rippstrickkragen und elastische Bündchen für zusätzlichen Komfort. Zertifiziert nach EN ISO 20471, was Ihre Sichtbarkeit bei der Arbeit in exponierten Umgebungen erhöht. Flammschutz-, Störlichtbogen- und Antistatik-Zertifizierung nach EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.